{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 67 | |
Zone ATEX | zone 0; zone 20 | |
Couleur du boîtier | GREY | |
Flux lumineux | 150 lm | |
Durée d'éclairage | 8 h | |
Portée | 95 m | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 3 | |
Type de pile | Mignon, AA | |
Longueur totale | 135 mm | |
⌀ tête | 35 mm | |
Poids | 139 g | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081521 3AA | |
EAN / GTIN | 032705100143 | |
Réf. fabricant | 510014 |