{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | FLASH PEN | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Fonction lampe de poche | Focalisation | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 100 lm - 200 lm | |
Durée d'éclairage | 1,75 h - 3,5 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Ampoule | Module de LED | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Type de pile | Micro, AAA | |
Longueur totale | 153 mm | |
⌀ tête | 16 mm | |
Poids | 62 g | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081511 PEN | |
EAN / GTIN | 5708997351314 | |
Réf. fabricant | 03.5131 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Lampe de poche stylo à LED avec piles, Type: PEN
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
83 article(s) en stock
CHF 32.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
116 article(s) en stock
CHF 22.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
65 article(s) en stock
CHF 29.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
CHF 28.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de piles incluses | 2 | 2 | 2 | 3 |
Type de pile | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Poids | 62 g | 60 g | 60 g | 119 g |
⌀ tête | 16 mm | 17 mm | 29 mm | |
Durée d'éclairage | 1,75 h - 3,5 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Flux lumineux | 100 lm - 200 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Type de produit | Lampes de poche | Lampes de poche | Lampes de poche | Lampes de poche |