{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Fonction lampe de poche | Focalisation | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 100 lm | |
Durée d'éclairage | 2 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Ampoule | Module à LED | |
Valeur CRI | 95 | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Type de pile | Micro, AAA | |
Longueur totale | 135 mm | |
Largeur totale | 17 mm | |
Poids | 60 g | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081461 CRI-PEN | |
EAN / GTIN | 4062406056896 | |
Réf. fabricant | 081461 CRI-PEN |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lampe de poche stylo à LED avec piles CRI-PEN
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
71 article(s) en stock
CHF 29.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock
CHF 22.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock
CHF 28.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de piles incluses | 2 | 2 | 3 |
Type de pile | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Poids | 60 g | 60 g | 119 g |
⌀ tête | 17 mm | 29 mm | |
Durée d'éclairage | 2 h | 6 h | 4 h - 10 h |
Flux lumineux | 100 lm | 120 lm | 100 lm - 250 lm |
Type de produit | Lampes de poche | Lampes de poche | Lampes de poche |