{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP X4 | |
Flux lumineux | 220 lm | |
Durée d'éclairage | 3 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 3 | |
Format international | LR3 | |
Longueur totale | 120 mm | |
⌀ tête | 29 mm | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081505 130 | |
EAN / GTIN | 4045197606754 | |
Réf. fabricant | 081505 130 |