{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Označenie výrobcu | EX-VIEW | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | zóna 2; zóna 22 | |
Svetelný tok | 200 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 100 lm | |
Trvanie osvetlenia | 1,75 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 3,5 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Hmotnosť | 240 g | |
Druh produktu | Čelová lampa |
Référence article | 081494 EX-VIEW | |
EAN / GTIN | 5708997356067 | |
Réf. fabricant | 03.5606 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lampe frontale EX à LED avec batterie, Type: EX-VIEW
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
120,00 CHF
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 128 article(s) en stock
42,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Druh batérie | Li-Ion | Li-Ion |
Hmotnosť | 240 g | 111 g |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | IP 65 |
Trvanie osvetlenia | 1,75 h | 6 h |
Svetelný tok | 200 lm | 100 lm |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | 1 |
Druh produktu | Čelová lampa | Čelová lampa |