Lampe frontale à LED avec batterie, Type: 300

Réf.: 081493 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
165 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 100 lm
Flux lumineux niveau 2 300 lm
Durée d'éclairage 6 h
Durée d'éclairage niveau 2 2 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Longueur totale 78 mm
Largeur totale 47 mm
Poids 111 g
Type de produit Lampes frontales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081493 300
EAN / GTIN 4062406242480
Réf. fabricant 081493 300

Description

Exécution:

Lampe frontale à LED avec faisceau lumineux large pour un éclairage optimal de l'ensemble de la zone de travail. S'allume et s'éteint sans contact grâce à un système de capteur à 2 niveaux d'éclairage.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.