Lampe frontale à LED avec batterie, Type: H7R-CORE

Réf.: 081479 H7R-CORE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant H7R Core
Indice de protection IP IP 67
Flux lumineux 600 lm
Flux lumineux niveau 2 15 lm
Flux lumineux Boost 1 000 lm
Durée d'éclairage 4 h
Durée d'éclairage niveau 2 65 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
⌀ tête 41 mm
Poids 259 g
Type de produit Lampes frontales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081479 H7R-CORE
EAN / GTIN 4058205020909
Réf. fabricant H7R-Core

Description

Exécution:

Puissantes lampes frontales à LED destinées à un usage professionnel.
  • Tête pivotante et fonction de focalisation progressive.
  • Utilisation intuitive et réglage progressif de l’intensité.
  • Bandeau lavable et interchangeable.
  • Système Ledlenser Connecting System comme interface unique permettant une combinaison aisée avec de nombreux accessoires.
Puissantes lampes frontales avec commande intuitive et réglage progressif de la luminosité, protection très élevée contre la poussière et l’eau grâce à la technologie Flex Sealing Technology. Système Ledlenser Connecting System comme interface unique permettant une combinaison aisée avec de nombreux accessoires.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.