{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | H5R Core | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Flux lumineux | 400 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 15 lm | |
Flux lumineux Boost | 500 lm | |
Durée d'éclairage | 2 h | |
Durée d'éclairage niveau 2 | 50 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
⌀ tête | 32 mm | |
Poids | 167 g | |
Type de produit | Lampes frontales |
Référence article | 081479 H5R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020879 | |
Réf. fabricant | 502121 |