{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | P7R-WORK | |
Indice de protection IP | IP 68 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 900 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 390 lm | |
Flux lumineux niveau 3 | 15 lm | |
Durée d'éclairage | 2 h | |
Durée d'éclairage niveau 2 | 3,25 h | |
Durée d'éclairage niveau 3 | 60 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Advanced Focus System (AFS) | oui | |
Smart Light Technology (SLT) | oui | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 4,8 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Longueur totale | 170 mm | |
⌀ tête | 45 mm | |
Poids | 219 g | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081469 P7R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205020695 | |
Réf. fabricant | 502187 |