Lampe de poche à LED Work avec batterie P18R-WORK

Réf.: 081469 P18R-WORK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant P18R-WORK
Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 2 600 lm
Flux lumineux niveau 2 1 000 lm
Flux lumineux niveau 3 30 lm
Durée d'éclairage 2,5 h
Durée d'éclairage niveau 2 4,5 h
Durée d'éclairage niveau 3 70 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Advanced Focus System (AFS) oui
Smart Light Technology (SLT) oui
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 183 mm
⌀ tête 99 mm
Poids 669 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081469 P18R-WORK
EAN / GTIN 4058205020749
Réf. fabricant 502188

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d’eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d’une tête focalisable.
Ledlenser série Work, lampes pratiquement indestructibles, pour environnements industriels difficiles.
  • Les couvercles en caoutchouc sur la tête de lampe et l'embout protègent des chocs et des dommages.
  • Le verre frontal supplémentaire protège la lentille des rayures.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB et dragonne.