Lampe de poche à LED Core avec piles P5-CORE

Réf.: 081370 P5-CORE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant P5 Core
    Indice de protection IP IP 44
    Flux lumineux 150 lm
    Flux lumineux niveau 2 60 lm
    Flux lumineux niveau 3 15 lm
    Durée d'éclairage 2,5 h
    Durée d'éclairage niveau 2 5 h
    Durée d'éclairage niveau 3 12 h
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Type de pile Mignon, AA
    Longueur totale 120 mm
    ⌀ tête 26 mm
    Poids 83 g
    Type de produit Lampes de poche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081370 P5-CORE
    EAN / GTIN 4058205028523
    Réf. fabricant 502599

    Description

    Exécution:

    Ledlenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d’une tête focalisable.
    Ledlenser série Core, la nouvelle génération de la célèbre série P.

    Fonctionnement:

    IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.

    Livraison:

    Avec piles et dragonne.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier