Lampe de poche à LED Core avec piles P4-CORE

Réf.: 081370 P4-CORE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Fonction lampe de poche: Focalisation

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant P4 Core
    Indice de protection IP IP 54
    Fonction lampe de poche Focalisation
    Flux lumineux 120 lm
    Flux lumineux niveau 2 60 lm
    Flux lumineux niveau 3 15 lm
    Durée d'éclairage 5 h
    Durée d'éclairage niveau 2 9 h
    Durée d'éclairage niveau 3 20 h
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Ampoule Module de LED
    Advanced Focus System (AFS) oui
    Rapid Focus oui
    Nombre de piles incluses 2
    Type de pile Micro, AAA
    Longueur totale 150 mm
    ⌀ tête 15 mm
    Poids 58 g
    Type de produit Lampes de poche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081370 P4-CORE
    EAN / GTIN 4058205028493
    Réf. fabricant 502598

    Description

    Exécution:

    Ledlenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d’une tête focalisable.
    Ledlenser série Core, la nouvelle génération de la célèbre série P.
    Advanced Focus System (AFS)
    Le système Advanced Focus System combine une lentille et un réflecteur afin de proposer les avantages des deux systèmes. Résultat: une excellente focalisation ainsi qu’un faisceau lumineux homogène défocalisé.
    Rapid Focus
    Les systèmes de focalisation traditionnels avec mécanisme rotatif doivent généralement être utilisés à deux mains. En revanche, le système Rapid Focus permet de régler rapidement le faisceau d’une seule main.

    Fonctionnement:

    IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec piles.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier