{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Fonction lampe de poche | Focalisation | |
Flux lumineux | 500 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 200 lm | |
Flux lumineux Boost | 900 lm | |
Durée d'éclairage | 2 h | |
Durée d'éclairage niveau 2 | 4,5 h | |
Durée d’éclairage en mode Boost | 30 s | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Ampoule | Lampes à LED | |
Valeur CRI | >80 | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2,9 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Batterie interchangeable | oui | |
Longueur totale | 164 mm - 176 mm | |
⌀ tête | 32 mm | |
Poids | 160 g | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081364 170 | |
EAN / GTIN | 4062406942595 | |
Réf. fabricant | 081364 170 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lampe de poche à LED avec batterie, Type: 170
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 62.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 46.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock
CHF 50.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock
CHF 28.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 18.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur |
Longueur totale | 164 mm - 176 mm | 118 mm - 130 mm | 144 mm - 154 mm | 154 mm - 161 mm | 112 mm - 120 mm |
Durée d'éclairage | 2 h | 1 h | 1,5 h | 1 h | 1 h |
Flux lumineux | 500 lm | 300 lm | 400 lm | 150 lm | 80 lm |
Nombre de batteries incluses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type de produit | Lampes de poche | Lampes de poche | Lampes de poche | Lampes de poche | Lampes de poche |