{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Fonction lampe de poche | Focalisation | |
Flux lumineux | 150 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 50 lm | |
Flux lumineux Boost | 250 lm | |
Durée d'éclairage | 1 h | |
Durée d'éclairage niveau 2 | 3 h | |
Durée d’éclairage en mode Boost | 30 s | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Ampoule | Lampes à LED | |
Valeur CRI | >80 | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 0,6 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Batterie interchangeable | oui | |
Longueur totale | 154 mm - 161 mm | |
⌀ tête | 18 mm | |
Poids | 41 g | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081361 160 | |
EAN / GTIN | 4062406942564 | |
Réf. fabricant | 081361 160 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lampe-stylo à LED avec batterie, Type: 160
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock
CHF 28.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
46,25 CHF
CHF 37.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
50,40 CHF
CHF 39.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 18.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
62,00 CHF
CHF 47.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Longueur totale | 154 mm - 161 mm | 118 mm - 130 mm | 144 mm - 154 mm | 112 mm - 120 mm | 164 mm - 176 mm |
Indice de protection IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Durée d'éclairage | 1 h | 1 h | 1,5 h | 1 h | 2 h |
Flux lumineux | 150 lm | 300 lm | 400 lm | 80 lm | 500 lm |
Nombre de batteries incluses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type de produit | Lampes de poche | Lampes de poche | Lampes de poche | Lampes de poche | Lampes de poche |