Lampe pour local de travail Planonlight LED 66 W

Réf.: 081350 66
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 69K

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 20294
Indice de protection IP IP 69K
Zone ATEX aucune
Tension nominale 230 V
Puissance absorbée 66 W
Angle de départ fixe 120 degré
Flux lumineux 6 000 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Module LED
Température de couleur 6 500 K
Plage de températures -20 °C - 55 °C
Longueur totale 771 mm
Largeur totale 171 mm
Hauteur totale 28 mm
Poids 5 200 g
Type de produit Lampes pour machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081350 66
EAN / GTIN 2050001688941
Réf. fabricant 20294

Description

Exécution:

Lampe pour locaux de travail révolutionnaire intégrant la toute nouvelle technologie LED. Intensité lumineuse pratiquement doublée comparé aux systèmes d'éclairage actuels, avec une netteté de contour et de contraste maximale.
Grâce à sa hauteur extrêmement faible de 28 mm, la lampe PLANONLIGHT LED st peu encombrante et s'utilise presque partout.
  • Eclairage maximal sur toute la surface.
  • Puissance lumineuse très élevée en qualité lumière du jour, dès lors absence de reflets, de scintillement et d'effets stroboscopiques.
  • Variateur de lumière progressif (transformateur non fourni).
  • Etanche (IP68), y compris aux émulsions agressives (IP69K).
  • Nettoyage ultra-simple − surface lisse et faible température de surface (max. 10 °C au-dessus de la température ambiante).
  • Sans aucun entretien.
  • Certification selon les normes UL− pour une utilisation internationale.
  • Installation ultérieure aisée, montage par l'utilisateur.
  • Raccordement directement via le connecteur M12 de la machine ou le câble de raccordement fourni

Fonctionnement:

IP69K: Protection contre la pénétration d'eau sous pression (étanchéité à l'eau sous pression) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Tension de fonctionnement 24 V c.c. − le raccordement direct au secteur (230 V/50 Hz) détruit la lampe!
Raccordement au secteur via un transformateur 081375.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange