{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 20291 | |
Indice de protection IP | IP 69K | |
Zone ATEX | aucune | |
Tension nominale | 230 V | |
Puissance absorbée | 20 W | |
Angle de départ fixe | 120 degré | |
Flux lumineux | 1 800 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Ampoule | Module LED | |
Température de couleur | 6 500 K | |
Plage de températures | -20 °C - 55 °C | |
Longueur totale | 441 mm | |
Largeur totale | 97 mm | |
Hauteur totale | 28 mm | |
Poids | 1 800 g | |
Type de produit | Lampes pour machine |
Référence article | 081350 20 | |
EAN / GTIN | 2050001688910 | |
Réf. fabricant | 20291 |