{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 67 | |
Puissance absorbée | 13 W | |
Flux lumineux | 200 lm - 2 000 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Longueur totale | 163 mm | |
Largeur totale | 63 mm | |
Hauteur totale | 163 mm |
Référence article | 081285 13 | |
EAN / GTIN | 5708997362013 |