Lampe de travail sans fil à LED 16

Réf.: 081254 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Référence fabricant NOVA R
Flux lumineux 200 lm - 2 000 lm
Durée d'éclairage 2 h - 20 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Valeur CRI 80
Température de couleur 6 000 K
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 163 mm
Largeur totale 63 mm
Hauteur totale 163 mm
Poids 790 g
Type de produit Lampes de travail
Puissance absorbée 16 W

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081254 16
EAN / GTIN 5708997354568
Réf. fabricant 03.5456

Description

Exécution:

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.
  • Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.
  • Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite, longue durée de vie.
  • Agréées pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.

Lampes de travail NOVA avec poignée intégrée. LED COB haute puissance avec fonction de variation d'éclairage sur 5 niveaux, pivotante.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB et bloc d'alimentation.