Baladeuse sans fil à LED, Type: 160

Réf.: 081259 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 20
Zone ATEX aucune
Puissance lumineuse 10 W
Flux lumineux 1 000 lm
Durée d'éclairage 2 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Nickel-hydrure métallique
Longueur totale 520 mm
⌀ tête 58 mm
Poids 300 g
Type de produit Lampes d'inspection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081259 160
EAN / GTIN 4003644006090
Réf. fabricant HL160LED

Description

Exécution:

Baladeuse sans fil avec crochet pivotant en plastique; interrupteur marche/arrêt, éclairage de surface commutable séparément et lampe de poche.
Eclairage clair des surfaces via 160 LED. Avec chargeur 230 V / 12 V et câble de charge pour voiture.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Baladeuse sans fil à LED, Type: 160

Baladeuse sans fil à LED, Type: 160

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  70.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  67.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Zone ATEX aucune aucune
Longueur totale 520 mm 470 mm
Indice de protection IP IP 20 IP 54
Durée d'éclairage 2 h 2 h - 22 h
Flux lumineux 1 000 lm 50 lm - 500 lm
Nombre de batteries incluses 1 1
Type de produit Lampes d'inspection Lampes d'inspection