{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 50 lm - 500 lm | |
Durée d'éclairage | 2 h - 22 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2,6 Ah | |
Tension de la batterie | 3,6 V | |
Longueur totale | 470 mm | |
Poids | 325 g | |
Type de produit | Lampes d'inspection |
Référence article | 081572 460 | |
EAN / GTIN | 4062406262020 | |
Réf. fabricant | 081572 460 |