Lampe à clipserW1R-WORK

Réf.: 081226 W1R-WORK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Référence fabricant W1R Work
Flux lumineux 60 lm - 220 lm
Durée d'éclairage 1,5 h - 7 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Valeur CRI 70
Température de couleur 6 000 K - 7 500 K
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 0,74 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 32 mm
Largeur totale 38 mm
Hauteur totale 76 mm
Poids 392 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081226 W1R-WORK
EAN / GTIN 4058205032094
Réf. fabricant 502810

Description

Exécution:

Ultra-compacte, puissante, polyvalente: la lampe à clipser pratique Ledlenser W1R Work est destinée aux artisans, au personnel de sécurité et aux bricoleurs. Elle se fixe facilement et à tout moment par clip ou aimant aux vêtements de travail, casquettes ou surfaces métalliques. La qualité d’éclairage Ledlenser éprouvée garantit un éclairage précis avec deux niveaux de luminosité. Grâce à son articulation à 360° et à sa tête pivotante, cette lampe compacte répond exactement à vos besoins. La batterie intégrée se recharge facilement et rapidement via USB-C. La surface à picots pour une bonne prise en main, le système de verrouillage de transport pratique et la fonction d’avertissement en cas de batterie faible sont d’autres fonctionnalités intelligentes.
  • Lampe à clipser rechargeable ultra-compacte avec deux niveaux de luminosité.
  • Articulation à 360° et tête pivotante pour un éclairage précis et flexible.
  • Fixation flexible par clip robuste ou aimant.
  • Batterie Li-Ion intégrée; facilement rechargeable via USB-C avec indication du niveau de charge et de la batterie.
  • Le système de verrouillage de transport protège contre toute mise en marche accidentelle.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Lampe à clipserW1R-WORK

Lampe à clipserW1R-WORK

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  31.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF  81.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Type de batterie Lithium-ion Lithium-ion
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie Fonctionnement sur batterie
Poids 392 g 470 g
Indice de protection IP IP 54 IP 54
Flux lumineux 60 lm - 220 lm 60 lm - 1 000 lm
Nombre de batteries incluses 1 1
Type de produit Lampes de travail Lampes de travail