{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 44 | |
Puissance nominale déroulé | 2400 W | |
Tension nominale | 250 V | |
Longueur | 490 mm | |
Largeur | 190 mm | |
Hauteur | 410 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Classe de câble | H07RN-F | |
Conception du câble | 3G1,5 | |
Matériau câble | Caoutchouc néoprène | |
Longueur câble | 17 m | |
Type de fiche, entrée | F | |
Type de produit | Dérouleur de câble |
Référence article | 081192 17S | |
EAN / GTIN | 7391390327543 | |
Réf. fabricant | 309112310 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dérouleur de câble de sécurité, Type: 17S
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 356.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
235,50 CHF
|
|
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur |
Hauteur | 410 mm | 401 mm | 390 mm |
Classe de câble | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
Longueur câble | 17 m | 15 m | 15 m |
Puissance nominale déroulé | 2400 W | 2400 W | 2000 (16 A) W |
Tension nominale | 250 V | 250 V | 230 V |
Matériau câble | Caoutchouc néoprène | Caoutchouc néoprène | Caoutchouc néoprène |