{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de prises | 1 | |
Indice de protection IP | IP 24 | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Puissance nominale déroulé | 2000 (16 A) W | |
Tension nominale | 230 V | |
Longueur | 429 mm | |
Largeur | 175 mm | |
Hauteur | 390 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Classe de câble | H07RN-F | |
Conception du câble | 3G1,5 | |
Matériau câble | Caoutchouc néoprène | |
Longueur câble | 15 m | |
Type de produit | Dérouleur de câble |
Référence article |
081193 15
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406745714
Copier |
|
Réf. fabricant |
081193 15
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |