Tuyau souple en PU, bleu 11 mm

Réf.: 080221 11
(CHF 12,48 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. tuyau (dim. nominales) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matière Tuyau souple en PU
    Pression de service max. 16 bar
    ⌀ ext. tuyau 16 mm
    ⌀ int. tuyau (dim. nominales) 11 mm
    Longueur tuyau 25 m
    Couleur bleu
    Type de produit Tuyau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 080221 11
    EAN / GTIN 7391390094667
    Réf. fabricant 309581621

    Description

    Exécution:

    Tuyau en polyuréthane très léger, souple et résistant à l'abrasion. Excellente résistance aux huiles, solvants et solutions non aqueuses. Pression de service 16 bars.
    Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de −15 °C à 60 °C.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange