Exécution:
Les
raccords pneumatiques en acier présentent de nombreux avantages par rapport aux raccords en laiton standard :
- Utilisation à une main aisée avec force de serrage faible.
- Débits élevés en raison de pertes de pression minimes.
- Longévité grâce aux composants à finition de surface et trempés, avec des tolérances de fabrication serrées.
- Rentabilité − la durée d'amortissement est de max. 2ans.
Le
raccord de sécurité eSafe correspond aux normes ISO 4414 et EN 983. Il est d’abord purgé, puis desserré (pas de «coup de fouet»). Utilisation à une main nouvelle et améliorée.
Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars.
Adaptateur de tuyau Stream-Line avec serrage aisé et efficace du tuyau à l’aide d’un écrou fileté, sans collier de serrage.
Utilisation:
Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.
Remarque(s):
La série 320 CEJN est conforme à l’Eurostandard 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.