Tuyau PU spiralé 1/4 '' à raccord fileté rotatif et protection contre le pliage 7,5 m

Réf.: 080101 7,5
(CHF 10,43 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau spiralé en PU
⌀ ext. tuyau 8 mm
⌀ int. tuyau 5 mm
Longueur de tuyau utile 7,5 m
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080101 7,5
EAN / GTIN 4047322540223
Réf. fabricant 140223

Description

Exécution:

Tuyau en polyuréthane, donc très grande élasticité, retour de force extrêmement élevé, faibles pertes de pression et formation de boucles réduite. Résistant à des températures de -40/+ 60 °C.

Livraison:

Avec raccord fileté rotatif et ressort de protection contre le pliage.