Tuyau PU spiralé 1/4 '' à raccord fileté rotatif et protection contre le pliage, Longueur de tuyau utile: 3m

Réf.: 080101 3
(CHF 16,93 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau spiralé en PU
⌀ ext. tuyau 8 mm
⌀ int. tuyau 5 mm
Longueur de tuyau utile 3 m
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080101 3
EAN / GTIN 4047322540216
Réf. fabricant 140222

Description

Exécution:

Tuyau en polyuréthane, donc très grande élasticité, retour de force extrêmement élevé, faibles pertes de pression et formation de boucles réduite. Résistant à des températures de -40/+ 60 °C.

Livraison:

Avec raccord fileté rotatif et ressort de protection contre le pliage.