{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pression de service max. | 10 bar | |
⌀ ext. tuyau | 8 mm | |
⌀ int. tuyau | 6 mm | |
Longueur de tuyau utile | 7,5 m | |
Raccord du raccord rapide | 1/4 pouce | |
Plage de températures | -60 °C - 60 °C | |
Type de produit | Tuyau |
Référence article | 080057 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406734855 | |
Réf. fabricant | 080057 7,5 |