Tuyau spiralé 1/4 pouce en nylon avec raccord, Longueur de tuyau utile: 2,5m

Réf.: 080057 2,5
Price per 1 Unité (CHF 15,52 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 10 bar
⌀ ext. tuyau 8 mm
⌀ int. tuyau 6 mm
Longueur de tuyau utile 2,5 m
Raccord du raccord rapide 1/4 pouce
Plage de températures -60 °C - 60 °C
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080057 2,5
EAN / GTIN 4062406734831
Réf. fabricant 080057 2,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tuyau flexible en nylon. Résistance aux chocs thermiques de -60 / +60 °C.

Livraison:

Avec 1 raccord rapide en laiton et 1 raccord fileté de chaque.