Tuyau souple noir AIRSOFT, PVC 9 mm

Réf.: 080037 9
(CHF 2,80 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. tuyau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 15 bar
⌀ ext. tuyau 15 mm
⌀ int. tuyau 9 mm
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080037 9
EAN / GTIN 3506111000559
Réf. fabricant 100055

Description

Exécution:

Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de −15 °C à 60 °C.
Tuyau souple Airsoft Performance, tuyau à air comprimé souple résistant à l'huile, pour outils pneumatiques. Pression de service 15 bars.