Tuyau souple noir AIRSOFT, PVC, Longueur 50 m, ⌀ int. tuyau: 13mm

Réf.: 080037 13
Price per 1 Unité (CHF 4,57 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. tuyau (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 15 bar
⌀ ext. tuyau 20 mm
⌀ int. tuyau 13 mm
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080037 13
EAN / GTIN 3506111000597
Réf. fabricant 100059
Manufacturer Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Description

Exécution:

Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de −15 °C à 60 °C.
Tuyau souple Airsoft Performance, tuyau à air comprimé souple résistant à l'huile, pour outils pneumatiques. Pression de service 15 bars.