{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | G2422-1 | |
Puissance de décharge | 350 W | |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 618 l/min | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Poids | 0,7 kg | |
Niveau sonore | 77 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 3,4 m/s2 | |
Longueur | 277 mm | |
Type de produit | Meuleuses droites |
Référence article | 079452 G2422 | |
EAN / GTIN | 7322590011086 | |
Réf. fabricant | 8423031247 |