• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Meuleuse droite pneumatique, ⌀ pince de serrage 6 mm, Type: G2412

Réf.: 079452 G2412
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant G2412-1
Puissance de décharge 350 W
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 618 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Poids 0,5 kg
Niveau sonore 79 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Longueur 180 mm
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Réf. fabricant 8423031221
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Meuleuse droite pneumatique. Robuste et silencieuse. Le levier de démarrage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle.
⌀ pinces de serrage 6 mm.
Exécution courte, vitesse de rotation maximale 20000 tr/min.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.