Meuleuses droites pneumatiques SPT80R

Réf.: 079440 SPT80R
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance de décharge 63 W
Vitesse de rotation max. 80 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 170 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
⌀ pinces de serrage 3 mm
Poids 0,15 kg
Niveau sonore 68 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Longueur 135 mm
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079440 SPT80R
EAN / GTIN 5390145244601

Description

Exécution:

ATA − Meuleuse droite pneumatique avec pinces de serrage de 3 mm pour travaux de fraisage, de meulage et de gravure fins. Pré-filtre intégré.
Meuleuse droite 63 W avec conception exclusive du moteur sans pièces d’usure dans le moteur, offrant une longue durée de vie et une vitesse maximale de 800000 tr/min.

Utilisation:

Utiliser uniquement de l’air comprimé non huilé. Ne pas huiler!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier