{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Puissance de décharge | 85 W | |
Vitesse de rotation max. | 60 000 min-1 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 230 l/min | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
⌀ pinces de serrage | 3 mm | |
Poids | 0,17 kg | |
Niveau sonore | 68 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Longueur | 140 mm | |
Type de produit | Meuleuses droites |
Référence article | 079440 SPM60R | |
EAN / GTIN | 2050002005471 |