Petite meuleuse d'angle pneumatique 52294

Réf.: 079325 52294
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 52294
Puissance de décharge 522 W
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 1 050 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Vibrations maximales suivant EN 1,3 m/s2
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
⌀ disque max. 75 mm
⌀ disque min. 50 mm
Poids 1 kg
Niveau sonore 79 dB(A)
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079325 52294
EAN / GTIN 616026522947
Réf. fabricant 52294

Description

Exécution:

Petite meuleuse d’angle avec moteur pneumatique puissante, vitesse de rotation maximale 20000 tr/min. ⌀ pinces de serrage 6 mm. Utilisation comme fraise conique ou avec les plateaux-supports 554090.
Tête angulaire à 7°, sans engrenages.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Remarque(s):

Systèmes de polissage 3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm, voir à partir du code art. 554005.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange