disques abrasifs 984F 60

Réf.: 554005 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.45 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  2.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
262 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Cubitron™ II
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 60
Support Support avec arêtes stables
⌀ disque 50,8 mm
Référence fabricant 984F
Pour système à changement rapide Roloc™
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554005 60
EAN / GTIN 30051141277098
Réf. fabricant 7100001475

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie très élevés grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.
Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.
Avec grain abrasif de précision Cubitron™ II.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.
Utiliser avec un plateau-support dur 554089.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


disques abrasifs 984F 60

disques abrasifs 984F 60

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
262 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  2.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 50  pièce(s)
CHF  2.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
262 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  1.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 100  pièce(s)
CHF  1.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
637 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  1.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 100  pièce(s)
CHF  1.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Grain 60 60 60
Vitesse de rotation max. 25 000 25 000 25 000
Pour système à changement rapide Roloc™
⌀ disque 50,8 50,8 50,8
Abrasifs Cubitron™ II Grain de céramique (CER) Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique Céramique Céramique
Type de produit disques abrasifs disques abrasifs disques abrasifs

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier