{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | W2910 | |
Plage de couples | 150 Nm - 400 Nm | |
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) | M14 | |
Vitesse de rotation max. | 6 500 min-1 | |
Profil d'entraînement du porte-outils | □ | |
Dimensions du porte-outils | 3/8 pouce | |
Forme | Pistolet | |
Quantité maximale d'air absorbé | 1 020 l/min | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
Poids | 1,2 kg | |
Niveau sonore | 89 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 3,3 m/s2 | |
Longueur | 160 mm | |
Hauteur | 178 mm | |
Rotation gauche/droite | oui | |
Type de produit | Visseuses |
Référence article | 079171 W2910 | |
EAN / GTIN | 7322590051310 | |
Réf. fabricant | 8434124850 |