Boulonneuse pneumatique, Type: W2411

Réf.: 079171 W2411
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant W2411
Plage de couples 13 Nm - 80 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M10
Vitesse de rotation max. 7 000 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils
Dimensions du porte-outils 3/8 pouce
Forme Pistolet
Quantité maximale d'air absorbé 678 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 1 kg
Niveau sonore 88 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 7 m/s2
Longueur 154 mm
Hauteur 165 mm
Type de produit Visseuses

Identification et classification

Référence article 079171 W2411
Copier
EAN / GTIN 7322590051266
Copier
Réf. fabricant 8434124855
Copier
Fabricant Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de 6,3 bars et sur le ⌀ intérieur de tuyau indiqué.
Puissante boulonneuse.
Evacuation de l’air par la poignée, réversibilité droite / gauche.
  • Equilibrée et ergonomique.

Utilisation:

Convient aux travaux de montage légers.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier