Visseuse pneumatique, Type: S2326

Réf.: 079161 S2326
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant S2326
Plage de couples max. 4,5 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M6
Vitesse de rotation max. 2 400 min-1
Logement pour embouts F 6,3
Quantité maximale d'air absorbé 336 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 6,3 mm
Poids 0,8 kg
Niveau sonore 83 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Longueur 178 mm
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079161 S2326
EAN / GTIN 7322590011406
Réf. fabricant 8431025736

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de 6,3 bars et sur le ⌀ intérieur de tuyau indiqué.
Visseuse multi-usages avec mandrin hexagonal à changement rapide 1/4 pouce pour embouts E 6,3 (voir code art. 674200 et suiv.), réversibilité droite / gauche.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.