{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | S2305 | |
Plage de couples | max. 12 Nm | |
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) | M8 | |
Vitesse de rotation max. | 750 min-1 | |
Logement pour embouts | F 6,3 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 336 l/min | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 6,3 mm | |
Poids | 0,9 kg | |
Niveau sonore | 83 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Longueur | 198 mm | |
Type de produit | Visseuses |
Référence article | 079161 S2305 | |
EAN / GTIN | 7322590011390 | |
Réf. fabricant | 8431025728 |