Perceuse pneumatique D2148RQ

Réf.: 079051 D2148RQ
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant D2148RQ
Puissance de décharge 250 W
Vitesse de rotation max. 0 min-1 - 750 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
Quantité maximale d'air absorbé 600 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 1,4 kg
Niveau sonore 85 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 3,7 m/s2
Longueur 248 mm
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079051 D2148RQ
EAN / GTIN 7322590019785
Réf. fabricant D2148-RQ

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de 6,3 bars et sur le ⌀ intérieur de tuyau indiqué.
Gamme de perceuses puissantes et très silencieuses de type revolver, présentant une puissance de perçage maximale de 13 mm dans l’acier. L’évacuation d’air par la poignée empêche le tourbillonnement des copeaux. Avec mandrin à serrage rapide.
Avec inverseur pour fonctionnement droite / gauche (pour utilisation comme visseuse ou taraudeuse).

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide.
Avec poignée supplémentaire.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.