{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | D2116RQ | |
Puissance de décharge | 250 W | |
Vitesse de rotation max. | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 10 mm | |
Quantité maximale d'air absorbé | 600 l/min | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
Poids | 1 kg | |
Niveau sonore | 82 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Longueur | 211 mm | |
Type de produit | Perceuse |
Référence article | 079051 D2116RQ | |
EAN / GTIN | 7322590044060 | |
Réf. fabricant | D2116-RQ |