Nettoyeur haute pression à eau froide, Référence fabricant: HD615MPLUS

Réf.: 078571 HD615MPLUS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant HD 6/15 M Plus *EU
Puissance absorbée 3 100 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Fusible secteur 16 A
Pression de service 150 bar
Débit 560 l/h
Poids 30 kg
Type de produit Nettoyeurs haute pression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078571 HD615MPLUS
EAN / GTIN 4054278359960
Réf. fabricant 1.150-932.0

Description

Exécution:

Nettoyeur haute pression mobile avec moteur AC. Appareil avec commande par interrupteur à pression, système anti-noeud, flexible haute pression pivotant sous pression et lance INOX pivotante. Pompe axiale à 3 pistons robuste avec tête de cylindre en laiton. Raccord d’admission d’eau en laiton. Température maximale d’alimentation en eau 60 °C.
La poignée-pistolet EASY!Force utilise l'effet de recul du jet haute pression pour réduire la force que l'utilisateur doit exercer sur la gâchette. Procure un confort totalement inédit, pour un travail sans fatigue. Clapet intégralement en céramique perfectionné. Système de raccordement intégré EASY!Lock. Permet une installation simple et rapide des accessoires (par ex. buses, tubes d'acier) avec des raccords homogènes.
  • Pompe axiale à 3 pistons, avec pistons en acier inoxydable trempé.

Livraison:

Avec flexible haute pression Premium de 10 m, poignée-pistolet EASY! Force à revêtement Softgrip, lance INOX de 840 mm, buse haute pression et rotabuse.