Nettoyeur haute pression à eau froide HD511P

Réf.: 078571 HD511P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant HD 5/11 P *EU
Puissance absorbée 2 200 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Fusible secteur 10 A
Pression de service 110 bar
Débit 490 l/h
Poids 20,5 kg
Type de produit Nettoyeurs haute pression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078571 HD511P
EAN / GTIN 4054278144863
Réf. fabricant 1.520-960.0

Description

Exécution:

Nettoyeur haute pression mobile avec moteur AC. Appareil avec commande par interrupteur à pression, système anti-noeud, flexible haute pression pivotant sous pression et lance INOX pivotante. Pompe axiale à 3 pistons robuste avec tête de cylindre en laiton. Raccord d’admission d’eau en laiton. Température maximale d’alimentation en eau 60 °C.
La poignée-pistolet EASY!Force utilise l'effet de recul du jet haute pression pour réduire la force que l'utilisateur doit exercer sur la gâchette. Procure un confort totalement inédit, pour un travail sans fatigue. Clapet intégralement en céramique perfectionné. Système de raccordement intégré EASY!Lock. Permet une installation simple et rapide des accessoires (par ex. buses, tubes d'acier) avec des raccords homogènes.

Livraison:

Avec flexible haute pression de 10 m, lance INOX de 850 mm avec embout simple.
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
    Référence fabricant Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier