Aspirateur copeaux/liquides, Référence fabricant: VHO200

Réf.: 078559 VHO200
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison selon accord
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant VHO 200
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 2 400 W
Volume du récipient 75 l
Longueur 580 mm
Largeur 880 mm
Hauteur 1 230 mm
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 55 l/s
Dépression 230 mbar
Niveau sonore 70 dB(A)
Poids 60 kg
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article 078559 VHO200
Copier
EAN / GTIN 5711145490681
Copier
Réf. fabricant 4010400054
Copier
Fabricant Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Description

Exécution:

Aspirateurs industriels Nilfisk CFM «Grey Line» de haute qualité et d'une très grande longévité.
Aspirateur de liquides puissant avec kit de nettoyage résistant à l'huile de haute qualité. Equipé d'une soupape d'inversion d'air pour un vidage sûr et aisé de la cuve. Un panier à copeaux et le kit de vidange sont déjà intégrés. Convient pour les tâches de nettoyage les plus diverses dans l'industrie métallurgique.

Livraison:

Avec panier à copeaux, kit de vidange intégré et kit de nettoyage résistant à l'huile.

Remarque(s):

Accessoires adaptés, voir 078551-078552.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services