{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | ECO-OIL13 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 300 W | |
Volume du récipient | 180 l | |
Longueur | 1 050 mm | |
Largeur | 670 mm | |
Hauteur | 1 500 mm | |
Nombre de moteurs | 1 | |
Débit volumique d'air | 46 l/s | |
Dépression | 320 mbar | |
Niveau sonore | 76 dB(A) | |
Poids | 120 kg | |
Type de produit | Aspirateurs eau-poussières |
Référence article | 078559 ECO-OIL13 | |
EAN / GTIN | 5711141019312 | |
Réf. fabricant | ECOOIL13 |