Poinçonneuse hydraulique sans fil avec matrices M18HKP-SET

Réf.: 078252 M18HKP-SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18HKP-201CA
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Force de poinçonnage 60 kN
Diamètre maximal 100 mm
Prof. de poinçonnage max. dans l'acier 3 mm
Prof. de poinçonnage max. dans l'acier inoxydable 2,5 mm
Poids 2,3 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Poinçonneuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078252 M18HKP-SET
EAN / GTIN 4002395138920
Réf. fabricant 4933451204

Description

Exécution:

La poinçonneuse hydraulique sans fil 60 kN FORCE LOGIC™ permet de réaliser des trous jusqu'à ⌀ 100 mm dans l'acier de 3 mm ou l'acier inoxydable de 2,5 mm.
  • Avec filetage intérieur 3/4-16 UNF sur l'appareil.
  • Le système à changement rapide avec mandrin sans outil permet de fixer le poinçon et la matrice séparément de l'outil.
  • Compatible avec les accessoires du commerce.
  • Ajustement aisé grâce à la matrice avec réticule.

Livraison:

Chargeur M12-18C, valise de transport, 1 vis d'assemblage de chaque 11,1 mm (7/16-20 UNF) et 19 mm (3/4-16 UNF), système à changement rapide avec mandrin sans outil, poinçons et matrices: M16, M20, M25, M32, M40.

Remarque(s):

Emporte-pièces à filetage métrique adaptés 834000 et suiv. (pas réf. 12,5) ainsi que vis de serrage nécessaires 834070, voir le groupe de produits 83.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier