{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Transport case | |
Référence fabricant | 8320 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 800 W | |
Vitesse de rotation max. | 1 700 min-1 | |
⌀ lame de scie | 320 mm | |
Profondeur de coupe max. 90° | 120 mm | |
Poids | 8,4 kg | |
Tension | 230 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078234 8320 | |
EAN / GTIN | 4260052318508 | |
Réf. fabricant | 608270 |