Scie circulaire électroportative à métaux 8203

Réf.: 078234 8203
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Transport case

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Transport case
Référence fabricant 8203
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 700 W
Vitesse de rotation max. 3 700 min-1
⌀ lame de scie 203 mm
Profondeur de coupe max. 90° 67 mm
Profondeur de coupe max. 45° 42 mm
Poids 6,3 kg
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078234 8203
EAN / GTIN 4260052466797

Description

Exécution:

Tronçonneuse à métaux puissante pour le sciage sûr et sans bavures de tubes et profilés en acier, métaux non ferreux, tôles, plaques en métal et panneaux sandwich sans formation d’étincelles.
  • Utilisation de lubrifiants superflue.
  • Aucune finition requise.
  • Coupe très rapide.

Scie circulaire électroportative à métaux.
  • Guidage précis de la lame de scie, formation de bavures réduite.
  • Plaque de butée robuste.
Scie circulaire électroportative à métaux.
  • Réglage de la profondeur avec graduation.
  • Compartiment à copeaux.
  • Convient pour les tôles métalliques jusqu’à 10 mm ainsi que les panneaux sandwich et les profilés jusqu’à 67 mm.

Remarque(s):

Rail de guidage pour 078234 disponible sur demande:
Rail de guidage 1400 mm pour réf. 8320
Rail de guidage 600-1200 mm pour réf. 8230.
Scie circulaire à métaux DRY MITER Cutter 9410ND pour le sciage ultra-fin dans les matériaux tendres et fragiles disponible sur demande.
La scie circulaire électroportative à métaux est disponible en version sans fil sous le code art. 078234 réf. 8203E.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier